{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 18 V | |
Označenie výrobcu | AWB P10 SELECT | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
maximálne otáčky | 0 min-1 - 1 370 min-1 | |
Upínač vŕtacieho skľučovadla | B10 | |
Rozsah upínania vŕtacieho skľučovadla | 0,8 mm - 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele 1. stupeň | 10 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva 1. stupeň | 25 mm | |
Hmotnosť | 2 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
vhodné pre materiál | Ocel | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Vŕtačka |
Číslo položky | 075123 71050462 | |
Číslo výrobcu | 71050462000 |