{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Balenie | systémový kufor (L-Boxx) | |
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Bosch 18 V | |
Označenie výrobcu | GSB 18V-90 C | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Kapacita akumulátora | 4 Ah | |
Napätie akumulátora | 18 V | |
Konštrukcia motora | bezkefový motor | |
maximálny krútiaci moment mäkký | 36 Nm | |
maximálny krútiaci moment tvrdý | 64 Nm | |
maximálne otáčky 1. stupeň | 0 min-1 - 630 min-1 | |
maximálne otáčky 2. stupeň | 2 100 min-1 | |
Rozsah upínania rýchloskľučovadla | 1,5 mm - 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do ocele | 13 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do dreva | 68 mm | |
maximálny ⌀ špirálovitého vrtáku do betónu | 13 mm | |
maximálne vibrácie podľa EN s funkciou príklepového vŕtania | 11,8 m/s2 | |
maximálne vibrácie podľa EN bez funkcie príklepového vŕtania | 1,5 m/s2 | |
Hmotnosť | 1,2 kg | |
Dĺžka | 175 mm | |
Šírka | 77 mm | |
Výška | 210 mm | |
Druh produktu | Vŕtací skrutkovač s príklepom |
Číslo položky | 070113 GSB1890C | |
EAN/GTIN | 4059952617312 | |
Číslo výrobcu | 06019K6102 |