Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl Skrutkovač so stredovou rukoväťou 7112786

Č. pol.: 071111 7112786
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: napätie Fein typ E 12 V; napätie Fein typ E 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie napätie Fein typ E 12 V; napätie Fein typ E 18 V
Označenie výrobcu ASM 18-8 PC
Napätie akumulátora 12 V; 18 V
Rozsah krútiaceho momentu 1 Nm - 8 Nm
Rozsah otáčok 110 min-1 - 1 200 min-1
Upínač nástrojov 1/4 palca HEX (E 6,3)
Konštrukcia Skrutkovac so stredovou rukovätou
Hmotnosť vrátane batérie 0,8 kg
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 071111 7112786
EAN/GTIN 4014586891446
Číslo výrobcu 71127860000

Popis

Prevedenie:

Vypínacie skrutkovače FEIN ACCU TEC sú navrhnuté pre najvyššie nároky na presné skrutkové spoje v sériovej výrobe.
  • Bezkefkové EC motory s niekoľkonásobne dlhšou životnosťou a až o 80 % nižšími nákladmi na údržbu.
  • Oneskorenie opätovného zapnutia po zoskrutkovaní, aby sa zabránilo „dodatočnému bufrovaniu“.
  • Zablokovanie opätovného zapnutia pri nedostatočnom nabití akumulátora pre proces skrutkovania.
  • Malé tolerancie doťahovania pre vysokú kvalitu zoskrutkovania.
  • Rovnaké zostávajúce presné doťahovacie krútiace momenty nezávisle od prípadu skrutkovania.
  • Skrutkovač, ktorý je možné skontrolovať, hodnota CmK > 1,67 ± 10 % (vo vzťahu k 6 Sigma) podľa ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Krútiaci moment uvoľnenia leží 25 % nad krútiacim momentom dotiahnutia.
Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl pre jednoduché a individuálne programovanie na PC pri použití programovacieho adaptéra (č. 071135 veľ. 92604163).
Voľne programovateľné parametre: otáčky, smer otáčania, uhol otáčania, prah krútiaceho momentu a čas.
Až 5 programovacích krokov. Presné prispôsobenie príslušnému prípadu skrutkovania. Koncové odpojenie mechanickou spojkou. Ideálny pre optimalizáciu procesu a času.
Vypínací uťahovač pre lítiovo-iónový akumulátor. Nevyžaduje údržbu až do 500 000 zaskrutkovaní.

Rozsah dodávky:

Dodáva sa čistý skrutkovač bez akumulátora, nabíjačky, nastavovacieho náradia a uhlovej hlavy. Objednajte si akumulátor, nabíjačku, nastavovacie náradie a uhlovú hlavu špeciálne k prístroju.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od Č. 073832.
Zariadenia na skúšanie krútiaceho momentu nájdete od č. 654300. Snímače krútiaceho momentu/uhla otočenia nájdete pod č. 654381. Služba prednastavenia krútiaceho momentu na požiadanie.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka