{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | napätie Fein typ E 14 V | |
Označenie výrobcu | ASM 14-12 | |
Konštrukcia motora | bezkefový EC motor | |
Napätie akumulátora | 14,4 V | |
Rozsah krútiaceho momentu | 3 Nm - 12 Nm | |
Rozsah otáčok | 50 min-1 - 500 min-1 | |
Upínač nástrojov | 1/4 palca HEX (E 6,3) | |
Konštrukcia | Skrutkovac so stredovou rukovätou | |
Hmotnosť vrátane batérie | 1,3 kg | |
Blokovanie opätovného nábehu | Áno | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 071109 711257 | |
EAN/GTIN | 4014586877198 | |
Číslo výrobcu | 71125700950 |