{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | S8050 | |
Rozsah krútiaceho momentu | 5 cNm - 50 cNm | |
Počet otáčok na voľnobeh | 700 - 1 000 | |
Upínač nástrojov Rozmery | 1/4 palec | |
Upínač nástrojov Profil pohonu | Šesthran | |
Upínač nástrojov tvar | E | |
Konštrukcia | tyc | |
Hmotnosť | 0,46 kg | |
Pracovná hlučnosť | 67 dB(A) | |
Druh produktu | priamy skrutkovač |
Číslo položky | 070236 S8050 | |
EAN/GTIN | 7322590055448 | |
Číslo výrobcu | 4221000274 |