{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | BLK 1.3TE | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Príkon | 350 W | |
Počet zdvihov | 1 800 min-1 | |
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 400 N/mm2 | 1,3 mm | |
maximálna hrúbka obrobku Oceľ 800 N/mm2 | 0,6 mm | |
Polomer najmenšieho oblúka | 30 mm | |
Rýchlosť rezania | 2,3 m/min | |
Šírka rezu | 4 mm | |
Hmotnosť | 1,8 kg | |
maximálne vibrácie podľa EN | < 2,5 m/s2 | |
Druh produktu | Nožnice na plech |
Číslo položky | 078111 723241 | |
EAN/GTIN | 4014586870069 | |
Číslo výrobcu | 72324160000 |