{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zdvih stroja | 25 mm | |
pre slepé nity všetkých materiálov do | 6,4 mm | |
Sila sádzania | 15000 N | |
Kapacita akumulátora | 18 Ah | |
Napätie akumulátora | 2,1 V | |
Hmotnosť vrátane batérie | 2 kg | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Druh produktu | Prístroj na nitovanie naslepo |
Číslo položky | 770507 |