Čítačka RFID READER

Č. pol.: 085671 READER
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
632 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozhranie: HCS (Hoffmann Group Connected Suite)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie HCS (Hoffmann Group Connected Suite)
Séria HCS
Druh produktu Technika RFID

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085671 READER
EAN/GTIN 2050002043398

Popis

Prevedenie:

Zariadenie využíva prenosovú techniku RFID (radio-frequency identification) a vysiela v rozsahu krátkych vĺn. Spojenie prostredníctvom HID (vstupné zariadenie).
  • Čítačka na bezkontaktné čítanie vhodných čipov RFID.
  • Na pripojenie do zásuvky USB typu A.
  • Vysiela v rozsahu krátkych vĺn.
  • Na použitie v interiéri.
  • Použitie pri izbovej teplote.
  • Na použitie v priemyselnej a súkromnej oblasti.
  • Používajte iba v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Od Windows 7 so zásuvkou USB typu A.
  • macOS so zásuvkou USB typu A.

Tento článok je kompatibilný so softvérovými riešeniami HCS – Hoffmann Group Connected Suite.

Výhoda:

HCS – Hoffmann Group Connected Suite

Týmto článkom získate stavebný kameň pre svoju digitálne prepojenú výrobu. Zvýšenie produktivity je možné v súčinnosti s príslušným softvérovým modulom.