{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 10850 | |
maximálna potreba vzduchu | 28,2 l/min | |
Frekvencia úderov | 233 Hz | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Hmotnosť | 0,26 kg | |
Pracovná hlučnosť | 79 dB(A) | |
maximálne vibrácie podľa EN | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Dĺžka | 108 mm | |
Druh produktu | Gravírovacie teliesko |
Číslo položky | 079708 10850 | |
Číslo výrobcu | 10850 |