LED EX pracovné svietidlo NOVA-EX

Č. pol.: 081523 NOVA-EX
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zóna ATEX zóna 1; zóna 2; zóna 21; zóna 22
Menovité napätie 100 V - 240 V
Príkon 23 W
Označenie výrobcu NOVA EX
Svetelný tok 1 000 lm
Svetelný tok Úroveň 2 2 000 lm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Osvetľovacie teleso LED lampa
Farba svetla 6 000 K
Celková dĺžka 270 mm
Celková šírka 266 mm
Celková výška 123 mm
Pripojovací kábel Dĺžka 10 m
Hmotnosť 4 000 g
Druh produktu Pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081523 NOVA-EX
EAN/GTIN 5708997356029
Číslo výrobcu 03.5619

Popis

Prevedenie:

Pracovná lampa odolná proti výbuchu, testovaná podľa platných smerníc ATEX.
Extrémne jasné osvetlenie a veľmi dlhá životnosť.
Silné a robustné pracovné svietidlo s ochranou proti výbuchu.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Norma:

Certifikované pre zónu ATEX: plyn 1 a 2, prach 21 a 22.
Smernica ATEX č. 2014/34/EÚ, schválené a certifikované podľa IEC a IECEx.

Rozsah dodávky:

Vrátane kábla Schuko 10 m, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Pozor:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo