{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | CIERNA | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Čas prepínania od jasnej až po tmavú | 0,1 ms | |
Čas prepínania od tmavej až po jasnú | 40 ms - 250 ms | |
Klasifikácia podľa EN 379 | 1 / 2 / 2 / 2 | |
Druh produktu | Zváračská maska |
Číslo položky | 097905 BLACK | |
Číslo výrobcu | 7100010361 |