Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Mušľová ochrana sluchu Bilsom® Clarity® C1

Č. pol.: 097765 C1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Clarity
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 25 dB(A)
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097765 C1
Číslo výrobcu 1011142

Popis

Prevedenie:

Patentovaná technológia Sound Management Technology™ (SMT) zvyšuje bezpečnosť spoľahlivým znížením škodlivého hluku pri zachovaní vnímania reči a výstražných signálov. Vetracie výrezy vo vnútornej čelenke znižujú tlak na hlavu a obmedzujú potenie. To spolu s moderným dizajnom vedie k väčšej akceptácii zo strany používateľov.
Na spolahlivú ochranu v stredne hlucnom prostredí. SNR = 25 dB (H = 24 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

Poznámka:

Hygienické súpravy pre sériu Bilsom® Clarity® pod č. 097761.