• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Súprava technických fréz 8-dielna, Z oceľ oceľ – hrubé

Č. pol.: 547120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubení Z ocel
Ozubenie skratka ocel Z
Stupeň jemnosti ozubenia hrubý
Rezný materiál HM
⌀ stopky 6 mm
Počet frézovacích kolíkov 8
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 547120

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
GG(G)
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívna geometria zubov umožňuje veľmi vysoký rezný výkon pri obrábaní súčasne pri pokojnom chode a dobrom vedení. Vysoká kvalita povrchu sa dosahuje vďaka optimálnej tvorbe triesok (žiadne ostré triesky). ⌀ stopky 6 mm.
Súpravy s vybranými frézami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch. ⌀ stopky 6 mm.

Použitie:

Optimalizované na obrábanie ocele a liatiny.

Rozsah dodávky:

1 ks č. 540740 veľ. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.