• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Vejárovitý brúsny kotúč Rúno/tkanina 80MED

Č. pol.: 566335 80MED

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,34 € / ks
  • Od 2 ks
    19,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • optimalizované pre materiál: INOX
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Porovnanie zrnitosti 80
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
odporúčané otáčky 6 500 min-1
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566335 80MED
EAN/GTIN 4045197890399

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, sklolaminát
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč s kombináciou rozprestretej brúsnej tkaniny (A) so zrnitosťou 80 a brúsnym zrnom (stredné). Vysoký úberový výkon a rovnomerná finálna povrchová úprava v jednom kroku.

Použitie:

Spracovanie zvarových švov metódou WIG, brúsenie povrchov a kontúr, odihlovacie práce. Odporúčané otáčky 6500 ot./min-1.