tepelný upínací tŕň 3° SK 40 A = 120

Č. pol.: 302356
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • Extra štíhla konštrukcia (3° kontúra).

Použitie:

  • Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.
  • Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.
  • Na upínanie nástrojov so stopkou s toleranciou h6.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. Upínací kľúč AB č. 308820308835. Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410, veľ. 12/3 a 12/4. Zmršťovacie zariadenia č. 354210304450.

Poznámka:

Nie je možné nastavenie dĺžky!
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka