tepelný upínací tŕň Typ ADB, s čelnými chladiacimi otvormi BT 40, krátka

Č. pol.: 303415
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC; HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm (od ⌀ 6).
  • veľ. 3 − 5 pre HM, od veľ. 6 pre HSS a HM.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Norma:

Podobne ako E-DIN 69882-8, tvar G.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806, zmršťovací nástavec č. 302410302417, zmršťovací prístroj 354210354400.
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka