{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-3 | |
Veľkosť kužeľa | 4 | |
Materiál | Oceľ | |
Vonkajší ⌀ A | 125 mm | |
Prietok E | 32 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 69 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 93 mm | |
Počet rozperných skrutiek | 3 | |
Veľkosť rozperných skrutiek | M10 | |
⌀ centrovacieho kužeľa B | 63,525 mm | |
Štvorhranný kľúč K | 9 mm | |
Hmotnosť | 5,5 kg | |
maximálne otáčky | 5 500 min-1 | |
Farebný kód pre príslušenstvo | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | skľučovadlá s rovnou čeľusťou |
Číslo položky | 312700 125/4 | |
Číslo výrobcu | 107015 |