{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | FD1042 | |
Chemický podklad | Dimetakryláty | |
Dynamická viskozita | 30 000 mPas - 40 000 mPas | |
Tesnosť | 1,05 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -60 °C - 150 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 6 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 6 h | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | prírubové spojenie; plošné tesnenie | |
maximálna škára | 0,2 mm - 5 mm | |
Trieda pevnosti | stredná pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 8 Nm | |
Demontáž | s normálnym nástrojom | |
Farba | biela | |
Objem náplne | 50 ml | |
Teplota skladovania | 8 °C - 28 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS05: Poleptanie; GHS07: výkričník | |
Druh produktu | Tesniaci prostriedok |
Číslo položky | 083337 FD1042 | |
Číslo výrobcu | 791457 |