Prevedenie:
Barva produktu: Šedá
Pro fotopolymerní a pryžové klišé
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 304.8 mm
Různé lepicí síly na klišé nebo válec/pouzdro
Popis:
Pro spojování plechů na ocelových válcích, kde je vyžadována tvrdá vinylová . Použité pryžovo-pryskyřičné lepidlo přilne k různým a problematickým povrchům. Díky bezezbytkové odstranitelnosti pásky se ušetří časově náročné a nákladné předělávání.
Charakteristika:
K dispozici v různých tloušťkách
Minimální tolerance tloušťky
Demontáž bez zbytků
Vynikající odpor změkčovadla
Dobrá odolnost proti stárnutí
Vynikající repozitatelnost
Vysoká odolnost vůči rozpouštědlům
Spolehlivé uchopení
Poznámka:
Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical