Prevedenie:
Barva produktu: Černá
Celková délka 9,15 m
Celková šířka: 19 mm
Popis:
Scotch® Self-Welding Rubber Tape 23 je extrémně přizpůsobivá samosvařovací na bázi EPR (ethylen-propylenového kaučuku) pro elektrotechnické aplikace. Naše pásky lze použít pro izolaci v nízkonapěťových i vysokonapěťových aplikacích a pro spoje až do 69 kV.
Charakteristika:
Samovulkanizační materiál z etylenpropylenové pryže a vysoce přizpůsobitelné lepidlo z pryže a pryskyřice
Teplotní odolnost pro trvalou adhezní pevnost do 90 °C.
Až 100% elastovatelné pro izolaci proti vlhkosti bez dutin
Speciální polyesterový ochranný kryt chrání a čistí přístroj lepící páska během používání
Nevulkanizace a odolnost
Certifikováno podle normy ASTM a RoHS 2002/65/EC.
Poznámka:
Ideální pro utěsnění elektrických spojů vlhkostí