Pásy, 0,075×3,0 m UNI

Č. pol.: 084386 UNI
Nastavte cenu 8 ks (6,82 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba sivá
maximálny absorpčný objem 80 l
Oblasť prevádzky UNI
Rozsah balenia kus/kartón 8
Druh produktu Pásy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084386 UNI
EAN/GTIN 2050001710710
Číslo výrobcu GS2

Popis

Prevedenie:

Rúno, ktoré viaže oleje a chemikálie s mimoriadnou absorpčnou kapacitou (až po 20-násobok vlastnej hmotnosti), vďaka tomu veľmi nízke náklady na likvidáciu pri značne zredukovanom odpade. Tieto rúna sú zo 100 % polypropylénu a vhodné sú takmer pre všetky chemikálie. Výrazné zlepšenie bezpečnosti a čistoty v prevádzke, podlahu nepokrývajú ani kvapaliny, ani žiadny granulát. Systém farebného odlíšenia jednotlivých utierok podľa oblasti ich použitia.
Výrobky s veľkosťou OIL zachytávajú iba oleje (napr. separovanie oleja a vody alebo použitie vo vonkajšom prostredí). Výrobky s veľkosťou UNI zachytávajú všetky kvapaliny (napr. olej, voda, chemikálie).
Ideálne na obmedzenie a absorbovanie tekutín okolo miest ich úniku a v úzkych priestoroch. Kvapaliny sú bezpečne zadržiavané.
Vločkami naplnené hadice a vankúše.