Strojná olejnička s 2 rôznymi výtokovými rúrami 450

Č. pol.: 083525 450
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem 450 ml
Zásobník výška 140 mm
⌀ podlahy 88 mm
Materiál držiaka Ocelový plech
Druh produktu Striekacia olejnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083525 450
EAN/GTIN 4016553304560
Číslo výrobcu 33 045 60

Popis

Prevedenie:

Strojová olejnička z oceľového plechu s pevnou a flexibilnou výstupnou rúrkou. Robustná mosadzná čerpacia jednotka, výstup odskrutkovateľný. Dĺžka rúry 120 mm.