{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | LOCTITE 222 | |
Chemický podklad | Dimetacrylater | |
Dynamická viskozita | 900 mPas - 1 500 mPas | |
Tesnosť | 1,08 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 150 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 15 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 6 h | |
Vlastnosť | thixotrop; fluoreskujúci pod UV svetlom; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | Lepidlá na poistky skrutky; lepidlo na funkcné spoje; univerzálne použitie | |
pre veľkosť závitu M do | M36 | |
Trieda pevnosti | nízka pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 6 Nm | |
Demontáž | s normálnym nástrojom | |
Farba | fialová | |
Objem náplne | 50 ml | |
Teplota skladovania | 8 °C - 21 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS07: Výkričník | |
Druh produktu | Lepidlá na poistky skrutky |
Číslo položky | 083301 222_EGFD | |
EAN/GTIN | 3255460222340 | |
Číslo výrobcu | 195743 |