{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | LOCTITE 2701 | |
Chemický podklad | Dimetacrylater | |
Dynamická viskozita | 500 mPas - 900 mPas | |
Tesnosť | 1,1 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 93 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 150 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 10 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 6 h | |
Vlastnosť | fluoreskujúci pod UV svetlom; tesniace; znášajúci olej; odolné proti vibráciám; zabranuje zadretiu | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | Lepidlá na poistky skrutky; lepidlo na funkcné spoje; galvanizované plochy | |
pre veľkosť závitu M do | M20 | |
maximálna škára | 0,1 mm | |
Trieda pevnosti | vysoká pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 38 Nm | |
Demontáž | tažký | |
Farba | zelená | |
Objem náplne | 250 ml | |
Teplota skladovania | 8 °C - 21 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 17 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS07: Výkričník | |
Druh produktu | Lepidlá na poistky skrutky |
Číslo položky | 083303 2701 | |
EAN/GTIN | 5010266191508 | |
Číslo výrobcu | 195725 |