{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | tesakrepp® 4329 | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | papier | |
Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,28 N/mm | |
Rozťažnosť | 10 % | |
Pevnosť v ťahu | 0,33 N/mm | |
Zvláštnosť | natrhnutelný rukou; možnost repulpácie; možnost popisovania | |
Použitie | krycie práce | |
odolné voči teplotám do | 70 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 15 °C - 35 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 70 % | |
Farba | žltkastý | |
Dĺžka | 50 m | |
Šírka | 25 mm | |
Hrúbka | 0,13 mm | |
Počet lepiacich pások | 12 | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083645 25X50 | |
EAN/GTIN | 4005801208460 | |
Číslo výrobcu | 04329-00002-01 |