Krepová jemná lepiaca páska, súprava, prírodná

Č. pol.: 083769
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Univerzálne lepiace pásky na mnohé aplikácie, ako sú opravy, ochrana, maskovanie a balenie.
Ľahko krepovaná páska s dobrou lepivosťou na krátkodobé maskovanie hladkých povrchov v interiéri. Odolná voči teplotám do 60 °C.

Odporúčanie:

Pred lepením skontrolujte vhodnosť podkladu.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Inovácie 2024"