Jeu de rubans adhésifs crêpés fins, couleur naturelle, Largeur×longueur (mm×m): 18X50

Réf.: 083769 18X50
Fixer le prix 12 Unité (CHF 0,03 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif une face
Matériau support Crêpé
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,32 N/mm
Extensibilité 10 %
Résistance à la traction 3 N/mm
Utilisation Attacher; Fixer; Masquer; Décollage
résiste à des températures jusqu'à 60 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur nature
Longueur 50 m
Largeur 18 mm
Epaisseur 0,14 mm
Nombre de rubans adhésifs 12
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083769 18X50
EAN / GTIN 4062406242268
Réf. fabricant 083769 18X50

Description

Exécution:

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d’application, tels que la réparation, la protection, le collage et l’emballage.
Ruban légèrement crêpé avec bon pouvoir adhésif pour travaux de masquage de courte durée sur des surfaces lisses à l’intérieur. Thermorésistants jusqu'à 60°C.

Recommandation(s):

Vérifier l’adéquation du support avant le collage.