{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 764i | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PVC fólia | |
Lepiaca hmota | prírodný kaucuk | |
Lepiaca sila na oceli | 0,21 N/mm | |
Rozťažnosť | 180 % | |
Pevnosť v ťahu | 2,28 N/mm | |
Zvláštnosť | odolná proti oderu; tlmiace; odolné proti korózii; odolný proti vlhkosti | |
Použitie | viazanie; znacenie; uzavretie | |
odolné voči teplotám do | 29 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 20 °C - 23 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 50 % - 60 % | |
Odolnosť od dátumu výroby | 12 Mesiac | |
Farba | žltá | |
Dĺžka | 33 m | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 0,125 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083636 YELLOW | |
EAN/GTIN | 50021200456621 | |
Číslo výrobcu | 7000144706 |