Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Efekt nízkého resetu
odolný proti vysokým teplotám
Lze poznamenat v tisku tepelných přenosů
Voděodolné
Popis:
Značení v horkém prostředí až do 300 °C není pro naše vysoce výkonné akrylové fólie žádný problém. Bílá matná fólie spolehlivě doprovází tepelně náročné procesy, např. při značení desek plošných spojů nebo oceli. Jsou vhodné pro hladké, strukturované a práškově lakované podklady a podklady s vysokou i nízkou energií a pro rohy, hrany a tvary. Oboustranně silikonizovaný ochranný kryt umožňuje menší přilnavost v případě úniku lepidla. Je potisknutelný při základním tisku a znovuoznačitelný při termotransferovém tisku. V porovnání s 3922 a 3922DSL je aplikace lepidla silnější.
Charakteristika:
Tisknutelný při tepelném přenosu, sítotisku, knihách a flexovém tisku
Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
Odolná vůči teplotám od -40°C do +300°C.
Certifikace UL a CSA
Bezpečné používání při vysokých teplotách
Bezpečný přenos
Poznámka:
Pro použití s vysokými teplotami, např. v PCB, oceli nebo automobilovém průmyslu
Pro lepení rohů a hran
Pro hladké, texturované a práškově lakované i vysoce a nízkoenergetické substráty