Scotch® High Temperature Fine Line Tape 4737T, průsvitná modrá, 19 mm x 33 m, 0,137 mm, 48 kusů v balení volně ložené zboží

Č. pol.: 7000048628
  • Minimálne množstvo objednávky 48 kusov
  • Kroky objednávky: 48 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000048628
EAN/GTIN 50021200713540
Číslo výrobcu 7000048628
Číslo L L01310 167

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Průsvitná modrá
Barevná páska pro vysoké teploty
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 19.05 mm
Lze použít v opakovaných sušicích cyklech až do 160 °C za hodinu

Popis:

Vynikající přizpůsobivost a ostrost čar Naše Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 má souvislý modrý vinylový přizpůsobivý podklad pro dosažení co nejostřejších barevných čar. Rovnoměrně se natahuje a gumové lepidlo zajišťuje minimální prosakování pásky. Tato vinylová se dobře natahuje a přizpůsobuje ostrým křivkám. Lze jej úspěšně použít s většinou rozpouštědlových nebo vodou ředitelných nátěrových systémů a díky své řídkosti má výjimečně dobré vlastnosti při uvolňování barvy. Ideální v dopravním průmyslu OEM pro maskování při lakování kovových a plastových povrchů. Odolává tepelnému namáhání a odstraňuje se beze zbytku Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 má žáruvzdorný vinylový podklad pro čisté, jednodílné odstranění, což šetří výrobní čas. Kombinace vinylové vložky a pryžového lepidla s 30minutovými cykly vypalování při vysokých teplotách až 149 °C zajišťuje silnou přilnavost a po odstranění zanechává minimální zbytky lepidla. Je určen pouze pro vnitřní použití. Neměl by se používat ve venkovním prostředí. Vývoj lepších řešení prostřednictvím vědy a inovací Divize průmyslových lepidel a pásek společnosti 3M se zabývá vědou o adhezních vlastnostech a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy společností po celém světě. Technologie společnosti 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.

Charakteristika:

Nízká tloušťka
rozpouštědlo a odolnost proti vodě
Je zabráněno prokrvení lepicí pásky
Vhodné pro použití s lakem na bázi vody a rozpouštědla
Snadné maskování ve stísněných křivkách
Vysoká okamžitá odpovědnost
Velmi dobrá přizpůsobivost
Velmi dobrá odolnost
Velmi vysoká pevnost v tahu a roztažitelnost

Poznámka:

Vícebarevné laky s obtížnými barevnými hranami, např. pro aplikace na nárazníky, prahy dveří a mnoho dalšího