Prevedenie:
Barva produktu: Černá
Dobrá přizpůsobivost na nerovném povrchu
Celková délka 3 m
Celková šířka: 50.8 mm
Vynikající přilnavost a těsnění na mědi, hliníku a všech
Popis:
Pryžová tmelová Scotch® 2228 je přizpůsobivá, samovulkanizační izolační a těsnicí s podkladem z EPR potaženým lepicím tmelem. 2228 je vhodná pro aplikace nízkého, středního a vysokého napětí.
Charakteristika:
Poskytuje ochranu proti UV záření díky nosnému materiálu z etylenpropylenové pryže
Primární elektrická izolace pro kabely a kabelové spoje a tlumení vibrací pro kabely motoru do 1000 V.
Vysoká tloušťka materiálu umožňuje rychlé vrstvení a polstrování pro nepravidelné spoje
Odolnost vůči teplotě do 90 °C
V souladu se směrnicí RoHS 2011/65/EU
Vhodné pro nízkonapěťové, střední a vysokonapěťové aplikace
Poznámka:
Výroba izolace do 1kV
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
Těsnění proti vlhkosti
Elektrická izolace a tlumení vibrací na připojeních motoru
Elektrická izolace spojů pro přípojnice do 35 kV