{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | GPH-110GF | |
Druh lepiacej pásky | obojstranná | |
Podkladový materiál | PE | |
Lepiaca hmota | akrylát | |
Lepiaca sila na oceli | 3,7 N/mm | |
Rozťažnosť | 300 % | |
Zvláštnosť | odolný proti vlhkosti; tlmiace; odolná proti vysokým teplotám; tlmiaca; pevný pri strihu | |
Použitie | utesnenie; Montáž; upevnovanie | |
odolné voči teplotám do | 150 °C | |
Materiál Kryt | silikonizovaný PE film | |
Teplota skladovania | 16 °C - 25 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 40 % - 65 % | |
Minimálna trvanlivosť | 24 Mesiac | |
Farba | sivá | |
Dĺžka | 3 m | |
Šírka | 19 mm | |
Hrúbka | 1,1 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083784 GPH | |
Číslo výrobcu | 7100101624 |