Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Téměř neviditelné upevnění, zajišťuje homogenní povrchy
Celková délka 33 m
Celková šířka: 19.05 mm
Nevyžaduje vrtání, broušení, šroubování, svařování, dodatečné úpravy a čištění
Popis:
Snít, navrhnout, dodat - s naší páskou 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí4951. Tato je bílá, 1,1 mm silná a skládá se z lepidla vhodného pro zpracování při nízkých teplotách kolem pevného jádra z akrylové pěny. Nahrazuje nýty, sváry a šrouby. Tuto vysoce výkonnou viskoelastickou lepicí pásku můžete použít na nejrůznější povrchy.
Charakteristika:
Slouží k rychlému a jednoduchému vytvoření silného, odolného a trvalého spojení.
Může nahradit konvenční mechanické spojovací procesy (nýtování, svařování, šrouby) nebo kapalná lepidla, vhodná pro průhledné aplikace
Odporuje nerovným podmínkám přepravy a přepravy
Trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Okamžitá přilnavost a odolnost díky lepidlu PSA
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů