3M™ VHB™ vysoce výkonná oboustranná páska 4991F, šedá, 19 mm x 5,5 m, 2,3 mm, balení v blistru

Č. pol.: 7100123358
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100123358
EAN/GTIN 04054596308541
Číslo výrobcu 7100123358
Číslo L L01310 1702

Popis

Prevedenie:

Barva výrobku: 5,5 mm: Šedá
Tlakově citlivé lepidlo se při dotyku spojí a zajistí okamžitou manipulační pevnost
Celková délka: 5,5 m
Celková šířka: 19 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svařování, šrouby) nebo tekutá lepidla: Eliminuje vrtání, broušení, zušlechťování, šroubování, svařování a čištění.

Popis:

Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou a střední povrchovou energií, např. kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost vůči změkčovadlům (např. u podkladů z PVC).

Charakteristika:

VHB™ lepidlo// VHB™ lepidlo
uvnitř i vně// uvnitř i vně
šedá// šedá
pro spojování náročných kombinací materiálů// pro spojování náročných kombinací materiálů
pro vysoce energetické materiály// pro vysoce energetické materiály
pro sklo, polykarbonát, akrylové sklo// pro sklo, polykarbonát, akrylové sklo
pro kovy, jako je ocel, nerezová ocel a hliník// pro kovy, jako je ocel, nerezová ocel a hliník
pro lakované povrchy, keramiku a mnoho plastů// pro lakované povrchy, keramiku a mnoho plastů
pro měkké PVC// pro měkké PVC

Poznámka:

Pro lepení panelů k rámům
Pro lepení výztužných prvků k panelům
Pro lepení dekorativních materiálů, lemů nebo přídavných dílů
Pro lepení jmenovek, log a nápisů
Pro lepení elektronických displejů
Pro lepení okének objektivů na krytech fotoaparátů