3M™ Upevňovací smyčka SJ3527N, bílá, 25 mm x 45,7 m, 4,4 mm

Č. pol.: 7000002131
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000002131
EAN/GTIN 50021200862538
Číslo výrobcu 7000002131
Číslo L L01310 1109

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Páska s háčky resp. očky
Celková délka 45,72 m
Celková šířka: 25.4 mm
Úspora času

Popis:

3M™ Hook and Loop Tape se skládá ze dvou komponentů, jejichž vzájemné spojení lze v případě potřeby několik tisíckrát přelepit. Jedna část má malé háčky, druhá má pružné smyčky, které se spojují lehkým tlakem. To umožňuje kontrolovatelný, skrytý systém aplikačního spojení pro uvolnitelné upevnění. Výrobek lze použít například v automobilovém a reklamním průmyslu. Lepidlo ze syntetického kaučuku je vhodné pro různé podklady, jako jsou nízkoenergetické povrchy (včetně PP a PE).

Charakteristika:

Vybaveno syntetickou gumou lepidlo/// se syntetickou gumou lepidlo
Hook & Loop Tape// Hook & Loop Tape
Snižte náklady // snižte náklady
Zvyšte produktivitu // zvyšte produktivitu
Úspora času// úspora času
Dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích/ dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích
Vysoká okamžitá odpovědnost// vysoká okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Automobilový průmysl
Oblast elektroniky
Konstrukce letadel
Konstrukce železničních vozidel
Reklamní a dekorační prostor
Odnímatelné upevňovací prvky