Prevedenie:
Barva produktu: Transparentní
Repositionable akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Celková délka 66 m
Celková šířka: 122 cm
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)
Popis:
3M™ 9415 PC s polyesterovým podkladem má na jedné straně odstranitelné lepidlo (″Post-it® Sticky Note Effect″). Druhá strana je opatřena lepidlem pro trvalé přilnutí. Lepicí o tloušťce 0,08 mm, která je odolná vůči teplotám do +65 °C, je vhodná zejména pro reklamní materiály a materiály na podporu prodeje, vyměnitelné plánovací a prezentační dokumenty a pro opakované připevnění plastových a zákaznických karet.
Charakteristika:
Tenký oboustranná lepicí páska s nosičem//tenký oboustranná lepicí páska s nosičem
Lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci/// lepicí akrylátové lepidlo / akrylátové lepidlo pro trvalou fixaci
Úspory nákladů díky opětovné použitelnosti// úspoře nákladů díky opětovné použitelnosti
Vyjímatelná bez zbytků (odnímatelná strana)/ odnímatelná bez zbytků (odnímatelná strana)
Možnost změny pozice (efekt Sticky Note)// možnost změny pozice (efekt Sticky Note)
Slabě ulpívající stranu mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků / slabě ulpívající stranu mnoha hladkých, pevných povrchů lze odstranit bez zbytků
Dvě lepidla s různou přilnavou silou na obou stranách // dvě lepidla s různou přilnavou silou na obou stranách
Poznámka:
Upevnění tenkých a lehkých materiálů, jako je papír nebo lepenka
Vhodné pro propagační a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační materiály
Dočasné umístění pěnových rámů
Používá se k zmrazení dokumentů a složek
Pro upevnění odnímatelných štítků