Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Odolné a pevné spoje
Celková délka 66 m
Celková šířka: 25 mm
Pokročilé možnosti návrhu
Popis:
Oboustranná lepicí z PE pěny s uzavřenými buňkami a akrylovým lepidlem. Pro trvale pevné spoje v interiéru.
Charakteristika:
Absorbuje síly // Rychlé a snadné lepení a výkonné a odolné odolnost
Odolné a pevné připojení// použitelné pro lehčí aplikace
Vynikající těsnicí funkce// lze použít pro montáž displejů (POS), světelných odznaků, štítků a dalších aplikací
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizované provedení// tlumení vibrací
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Snižte výrobní náklady
Ideální pro nákladově efektivní spojování materiálů
Velmi vysoká počáteční pevnost lepidla
Poznámka:
Pro vnitřní prostory.
Pro spojování vysoce energetických materiálů, jako jsou Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů