Prevedenie:
Značka: 3M™
Barva: Barva: průhledná
Ochranný fóliový kryt umožňuje snadnou manipulaci a dobrou zpracovatelnost
Vysoká teplotní odolnost s plnou přilnavostí při: až +190 °C (minuty) a až +90 °C (dny, týdny)
Délka x šířka: 5,0 m x 19,0 mm
Popis:
Včetně nerezové oceli, PC, hliníku, ABS, PP a skla. Vyznačuje se vysokou okamžitou přilnavostí a odolností proti vlhkosti. Ochranná polypropylenová fólie zajišťuje dobrou manipulaci a zpracovatelnost - ať už ruční nebo automatizovanou. Teplotní odolnost je krátkodobě 190 °C (hodiny) a dlouhodobě až 90 °C (dny, týdny). Ideální lepicí páska pro řadu průmyslových odvětví. Má dobrou přilnavost k mnoha různým povrchům a lze jej použít v široké škále aplikací, jako jsou domácí spotřebiče, průmyslové stroje, dopravní prostředky, značení, reklamní displeje a lepidla na podlahové krytiny.
Charakteristika:
Všestranný a vhodný pro lepení široké škály povrchů s vysokou i nízkou povrchovou energií
Vysoká okamžitá přilnavost a odolnost proti vlhkosti
Ochranný fóliový obal umožňuje snadnou manipulaci a dobrou zpracovatelnost
Vysoká teplotní odolnost s plnou přilnavostí při: až +190 °C (minuty) a až +90 °C (dny, týdny)
Tloušťka 200 µm