Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Vyrobeno z otevřené polyuretanové pěny s akrylátovým lepidlem
Celková délka 33 m
Celková šířka: 19 mm
Vysoká okamžitá odpovědnost
Popis:
Oboustranná lepicí z PU pěny tvořená polyuretanovou pěnou s otevřenými buňkami a akrylovým lepidlem. Je ideální pro trvalé upevnění nebo montáž interiérových prvků, jako jsou držáky, háčky, nápisy, zrcadla, rámy, lišty, emblémy, obložení, displeje, dekorativní prvky atd. Otevřené buňky těchto výrobků umožňují cirkulaci vzduchu, plynů a vlhkosti. Ideální v aplikacích, kde se vyžaduje vysoká pevnost ve smyku, odolnost vůči teplotám, stárnutí a rozpouštědlům.
Charakteristika:
Absorbuje síly// Vysoká pevnost ve smyku na kovech a plastech s vysokou povrchovou energií; ideální pro lepení, upevnění a montáž
Vyrobeno z otevřené polyuretanové pěny s akrylátovým lepidlem//pěnovou lepicí páskou pro trvanlivé upevnění ve vnitřních prostorách
Odolné silné spoje // Barva bílá poskytuje čistý vzhled
Oboustranná lepicí páska z PU pěny// ideální pro lepení, upevnění a montáž
Vysoká okamžitá přilnavost// pěna tlumí a zabraňuje vibracím
Vysoká teplota, stárnutí a odolnost vůči rozpouštědlům// struktura otevřených buněk podporuje chlazení součástí
Vhodné pro měkké PVC// vysokou pevnost v tahu a smyku
S tlumením vibrací.
Pokročilé možnosti návrhu
Snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení
Snižte výrobní náklady
Poznámka:
Pro vnitřní prostory.