3M™ z hliníkové fólie 1436F, stříbrná, 50 mm x 50 m

Č. pol.: 7000062000
  • Minimálne množstvo objednávky 12 kusov
  • Kroky objednávky: 12 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000062000
EAN/GTIN 04046719771592
Číslo výrobcu 7000062000
Číslo L L01310 56

Popis

Prevedenie:

lepidlo kaučuková pryskyřice s dobrou přilnavostí na široké škále substrátů
Ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů
Celková délka 50 m
Celková šířka: 50 mm

Popis:

Měkká hliníková lepicí s lepidlem ze syntetického kaučuku a snadno odstranitelným ochranným krytem pro těsnění a izolaci ve stavebnictví i v klimatizační technice.

Charakteristika:

Pryžový lepidlo s dobrou přilnavostí na různých podkladech//levný hliníková lepicí páska pro jednoduché aplikace
Ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů// ochranný kryt umožňuje výrobu lisovaných dílů
Dobrá pružnost díky tenkému nosnému materiálu / / levné hliníková lepicí páska pro jednoduché aplikace
Rozsah použití -25 °C až +70 °C; krátkodobě +100 °C// dobrá pružnost díky tenkému nosnému materiálu

Poznámka:

Ochrana proti teplu a vlhkosti v mírném teplotním rozsahu