Prevedenie:
Barva produktu: Stříbrná
Kujné kolem rohů a hran
Celková délka 508,4 m
Celková šířka: 508 mm
S možností vytlačování
Popis:
Hliníková fólie 3M™ 7800, stříbrná matná, (tloušťka fólie 0,050 mm) je opatřena modifikovaným akrylovým lepidlem řady 320 (tloušťka 0,040 mm) a jednostranně silikonizovaným ochranným papírem s polypropylenovou vrstvou (tloušťka 0,017 mm).
Charakteristika:
Lze tisknout na obrazovku, tisk na papír nebo flexotisk
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Odolná vůči teplotám od −40°C do +180°C.
Certifikace UL a CSA
Poznámka:
Fólie pro práškově lakované, nízkoenergetické nebo mírně mastné substráty
Pro lepení rohů a hran