{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | Scotch® Super 33+ | |
Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
Podkladový materiál | PVC fólia | |
Zvláštnosť | odolné voci UV žiareniu; odolný proti vlhkosti | |
odolné voči teplotám do | -18 °C - 90 °C | |
Pravítko k dispozícii | nie | |
Teplota skladovania | 10 °C - 27 °C | |
Sklad Vlhkosť vzduchu | 75 % | |
Minimálna trvanlivosť | 60 Mesiac | |
Farba | cierna | |
Dĺžka | 6 m | |
Šírka | 19 mm | |
Hrúbka | 0,18 mm | |
Druh produktu | Lepiaca páska |
Číslo položky | 083656 19X6 | |
EAN/GTIN | 50054007061309 | |
Číslo výrobcu | 7000058432 |