3M™ ScotchCode™ SDR-0/9 náplň do rolí popisovačů kabelů, číslice 0 až 9, krabice po 10 kusech, 50 ks / krabice.

Č. pol.: 7000031760
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Označovacia páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000031760
EAN/GTIN 50054007093683
Číslo výrobcu 7000031760
Číslo L L01310 1203

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Snadné zpracování
Celková délka 2,4 m
Celková šířka: 5.46 mm

Popis:

3M™ ScotchCode™ Cable Marking Tape SDR je k dispozici jako plnicí role pro zásobník na značení kabelů 3M™ ScotchCode™ STD v podobě jednotlivých čísel, písmen nebo symbolů.

Charakteristika:

Náhradní váleček pro zásobník na pásky pro značení kabelů 3M™ ScotchCode™ STD
Vytištěno snadno čitelným písmem
Tenká, tvarovatelná polyesterová páska je odolná vůči povlaku, oleji, rozpouštědlo a vodě
Splňuje požadavky norem ASTM D-1000 a splňuje požadavky směrnice RoHS 2011/65/EU

Poznámka:

Pro značení kabelů a vodičů
Pro identifikaci fází na velkých nebo malých vodičích/kabelech, hadicích a náhradních dílech