Prevedenie:
Barva produktu: Barva mědi
Velmi dobrá punchability
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 584 mm
Odolné vůči oxidaci
Popis:
Stínicí 3M™ Copper Foil EMI Shielding Tape 1182 je 3,5 milimetru silná stínicí s akrylovým lepidlem. Tato nehořlavá je určena k fyzickému a elektrickému spojení dvou povrchů. Jeho ochranná fólie je odlepitelná a umožňuje snadnou aplikaci a nekomplikované vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.
Charakteristika:
Jedinečný systém lepidlo zajišťuje bezpečný kontakt s povrchem aplikace
Vhodné pro fyzické a elektrické připojení dvou povrchů
Nehořlavé
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant
Akrylové lepidlo je odolné vůči rozpouštědlům
Poznámka:
Stínění konektorů a kabel
Ekvipotenciální spojení