Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 23 m
Celková šířka: 1372 mm
Minimální tolerance tloušťky
Popis:
Vysoce kvalitní pěnové montážní pásky na desky v 7 přesně definovaných tvrdostech pěny nabízejí optimální řešení pro každou aplikaci. Různá lepidla zajišťují dobrou polohovatelnost, spolehlivé držení a odstranění tiskové desky beze zbytků. Exkluzivní ochranná fólie a mikrokanálky na obou stranách pásky zabraňují nežádoucí tvorbě bublin. Montážní pásky 3M Cushion-Mount jsou vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a již se v těchto aplikacích úspěšně používají po celém světě.
Charakteristika:
K dispozici v různých tloušťkách // Bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v lepicí vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke znečištění inkoustem; H = zvýšená pevnost lepidla na klišé, 0,50 mm
Struktura proti tvorbě puchýřů/ bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v lepící vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke kontaminaci inkoustem
Absorbováním vibrací lze dosáhnout zvýšení rychlosti tisku bez ztráty kvality// různé přilnavosti ke klišé nebo válci/rukávu
Vynikající repozitatelnost// vynikající repozitatelnost
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení
Poznámka:
Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití