Prevedenie:
Flexibilný hadicový systém s chladiacim prostriedkom pre presný prenos chladiaceho maziva a vzduchu. Vďaka výrobe kvalitnej nehrdzavejúcej ocele je hadicový systém vhodný aj na použitie v oblastiach a priemyselných odvetviach s vysokými požiadavkami na odolnosť proti korózii a hygienu. Najkomplexnejší systém na trhu s celkovo 4 systémovými veľkosťami. Kompatibilný so všetkými bežnými nosnými systémami náradia. Kovové spojovacie hadice sú tiež vopred uzamknuté, t. j. hadica chladiacej kvapaliny drží svoju polohu, aj keď nie je priskrutkovaná. Vďaka konštrukcii z nehrdzavejúcej ocele dosahujú komponenty oveľa dlhšiu životnosť a môžu sa používať aj pri vysokom tlaku až do 50 barov.
Rozsah dodávky:
Kompletné vedenie 190 mm
pozostáva z:
1x adaptér 1/2 palca
6x základný kus 29,5 mm
1x okrúhla tryska ⌀ 6 mm
1x matica veľkosti 2
Poznámka:
Sk. SET-1 až SET-4 sú vopred zmontované kompletné vedenia na priame pripojenie. Všetky systémové veľkosti (0 – 3) so všetkými súvisiacimi jednotlivými komponentmi, ako napr. konektory, adaptéry alebo dýzy, sú k dispozícii na vyžiadanie.