Vysoko účinná rezná pasta, bez obsahu chlóru 750

Č. pol.: 084160 750
(40,84 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
174 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie nádobka
Obsah 0,75 l
Farba hnedá
Tvar pasta
Bod vzplanutia 250 °C
Teplota samovzplanutia 320 °C
Teplota skladovania 5 °C - 40 °C
Druh produktu Rezný olej / brúsny olej

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084160 750
EAN/GTIN 2050000966026
Číslo výrobcu 3308416750

Popis

Prevedenie:

Rezné pasty na cielené použitie. Jednoduché použitie (namáčanie alebo nanášanie). Priľne k reznej hrane a stáva sa tekutým iba pri použití, dobré mazacie vlastnosti, maximálna kapacita absorpcie tlaku.
Mäkká rezacia pasta.

Výhoda:

Vylepšená životnosť nástroja, rezný výkon a kvalita povrchu. Bez obsahu chlóru − nevznikajú žiadne škodlivé pary, prijateľné pre životné prostredie.

Použitie:

Univerzálne vhodné na rezanie závitov, vystruhovanie, frézovanie, preťahovanie a pílenie. Bezpodmienečne potrebné pri obrábaní ťažko obrobiteľných materiálov, ako sú ocele odolné voči korózii a teplu, niklové legúry, titan a podobne.