Klíč na olejový filtr

Č. pol.: 2169-36
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2169-36
EAN/GTIN 4000896086566
Číslo výrobcu 2169-36
Číslo L L60140 2974

Popis

Popis:

Použití:
Montáž a demontáž olejových filtrů a vík tělesa olejového filtru při výměně olejové vložky
  • Kované provedení
  • Šestihran Velikost klíče 36 mm
    např. pro MERCEDES-BENZ Motor 116 MB ∙ 100 D Transporter ∙ Actros MP 1 ∙ MP 2 ∙ BMW M 52-6-válc.: řada 3 ∙ řada 5 ∙ M 60-8-válc.: řada 5 ∙ řada 7 ∙ řada 8 ∙ M 73-12-válc.: řada 7 ∙ řada 8 ∙ řada 1 (E87): 118d ∙ 120d ∙ řada 1 (F20) 118i ∙ OPEL Vectra B DI 16 V ∙ Insignia ∙ VW Lupo 1,2 TDi ∙ Polo 5 1,2 l ∙ Golf 6 1,4 l SRE/TSI ∙ Touareg TDi ∙ T5 2,5 D ∙ Passat B7 3,6 l FSI ∙ AUDI 6-válc. benzínový r. v. 2004→2018
    Pro palivový filtr MAN např. TGA
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Profil vnější šestihran
  • Průměr: 49.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.16 kg
  • Pro ruční manipulaci