Klíč na olejový filtr ∙ čtyřhran 12,5 mm (1/2 palce) ∙ vnější čtyřhranný profil

Č. pol.: 2169-14
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2169-14
EAN/GTIN 4000896244195
Číslo výrobcu 2169-14

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s olejovými filtry a tělesy olejových filtrů
  • 14hran Velikost klíče 72 mm)
  • Manipulace s olejovými filtry
    FORD 1,0l / 1,1 l a 2,0 l motory EcoBoost
    B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Fiesta ∙ Active ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ Grand Tourneo ∙ Connect ∙ Mondeo ∙ S-Max ∙ Galaxy ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Courier ∙ Transit Connect ∙ Transit Courier
  • Tvarově navazující uchycení krytu olejového filtru
  • Kontrolované utažení šroubu s momentovým klíčem na výrobcem požadovaný utahovací moment
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 = 12
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější 14hran
  • Průměr: 104 mm