Ručný refraktometer DIGITAL

Č. pol.: 084321 DIGITAL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Ukazovateľ digitálna
Typ batérií LR03
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Druh produktu Refraktometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 084321 DIGITAL
EAN/GTIN 4037728721159
Číslo výrobcu 0521015

Popis

Prevedenie:

  • Rozsah merania: 0 až 50 %, rozlíšenie: 0,1 % Brix
  • Presnosť: 0,2 % Brix, možnosť kalibrácie
  • Automatická korekcia teploty.

Použitie:

Pre rýchle a presné určenie koncentrácie emulzií. Vhodné iba pre chladiace a mazacie prostriedky miešateľné s vodou.

Rozsah dodávky:

Vrátane obalu z tvrdej škrupiny, pipeta, návod na obsluhu, vrátane 1× AAA batérie.

Poznámka:

Dodržujte korekčné faktory chladiacich a mazacích prostriedkov! Brúsnu emulziu napr. vynásobte faktorom 2,1 (veľ. ANALOG, t. j. ak je viditeľných 5 %, potom skutočná hodnota je 10,5 %).